お風呂マグネットスポンジホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745073 品番BB-512
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付きます。超強力磁石(ネオジム磁石)使用。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。バススポンジを斜めに収納することができるので、水切れ抜群です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です

用途バススポンジの収納に。 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、スポンジホルダー:ステンレス鋼線 寸法(mm)85×60×120 質量(g)50 タイプスポンジホルダー 取付け方法マグネット 耐荷重(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
流しのスポンジ置き
株式会社山口化成 様 (製造業)

以前は吸盤タイプの物使っていましたが、時々落ちて不便でした。
お風呂用となっていましたが、流し台でも使いやすくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする