全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。  
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったハイブリッドケースです。  
背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。  
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。  
液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。  
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。  
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。  
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。  
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。  
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。