Google Pixel 7a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 スリム カメラ周り保護 背面クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745169 品番PM-P231TSLFCIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成形し、強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート アイボリー タイプケース型 対応機種Google Pixel 7a 特性耐衝撃、ストラップホール付
注意
※本製品にストラップは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする