パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 切断/曲げ
パオックの 丸ノコ
テーブルソー用ダストバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28745230
品番
TBS-165DC-DB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。
用途
集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに
適合機種
TBS-165DC
材質
布
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×300
仕様・用途
集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)
対応