曜日別特売
TBS-165DC-PG テーブルソー用平行ガイド パオック 28745248

テーブルソー用平行ガイド

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28745248品番TBS-165DC-PG
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。

用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745248
2023-11-10
用途: 木工作業台の簡易テーブルソーガイドの追加

木工作業台全巾のガイドに加え、簡易な平行ガイドとして追加しました。更に、全長500mmとはハンドルを含めてであり、300mmの延長ガイドを作成しました。本来はガイドの長さが800mmもあれば最良でしたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする