TR-DH001 デジタル吊りはかり トライメイト 28745266 TR-DH001 デジタル吊りはかり トライメイト 28745266 TR-DH001 デジタル吊りはかり トライメイト 28745266

デジタル吊りはかり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フック 注文コード28745266 品番TR-DH001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。

用途荷物の計量に 仕様フック 寸法(mm)120×20×80 質量(g)90 タイプ取引証明以外用 種類吊りはかり ひょう量(kg)50 精度±0.05 表示形式デジタル 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) バックライト有り
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
フォークリフトのブレーキ測定
建設業・工事業

一年に一度しか使用しないのですが、去年一度使用し今年は
液晶がダメになっていました。

対象商品:
28745266
2024-03-07
用途:
液晶数字セグメントが一部表示せず使用できない
株式会社ロッキテクノロジー 様

本日到着し開梱し乾電池入れたところ数値セグメントの一部が表示せず読めないため使用できず
不良品です。交換お願いします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする