アンパンマン ロック式おべんとう箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745283 品番KK-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アンパンマンと仲間たちがプリントされた子どもが持っているだけで嬉しくなっちゃうお弁当箱。コンパクトでしっかりつめやすい長方形です。しっかりとめられるロック式です。フタが開けやすいエア調節弁も付いています。仕切り付き。保育園や幼稚園でお弁当を始めたお子様が食べやすいサイズです。電子レンジ・食洗機対応OK(フタを取る)。

容量(mL)280 材質本体・しきり:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、バックル・バックルどめ:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴム 寸法(mm)135×110×45H ピンク 質量(g)119 用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
注意
※初めてご使用になる前に必ず洗浄・消毒をあいてください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28745283 KK-320 64725257 A00242 アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) アンパンマン抗菌ロック式おべんとう箱 LEC(レック) 1個(280mL) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする