アンパンマン フタ付ストローコップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745493 品番KK-337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

倒してもこぼれにくい安心のフタつきストローコップです。フタにもアンパンマンがいるので、お子様が楽しみながら飲むことができます。直径6mmまでの市販ストローを切って使えます。ストローをさしていない時用のキャップもついてるので安心です。

用途お子様用 仕様フタつき 材質本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 寸法(mm)100×100×90H 容量(mL)250 質量(g)66 タイプコップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする