すきまテープS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 厚さ(mm)10 注文コード28745564 品番E0222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。

用途すきま風・ほこりの侵入防止に。 幅(mm)15 厚さ(mm)10 グレー 長さ(m)2 主な用途隙間用 使用場所屋内用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28745564
2024-03-29
用途:
塗装作業

在庫切れが多々あるので大量購入時に困るときがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする