アンパンマン ストローカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 28745615 品番 A00006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

人気のアンパンマンストローカップのミニサイズ。小さなお子様でも持ちやすい大きさです。丈夫なので洗ってくり返し使えます。倒してもこぼれにくい、便利なフタ付きです(完全密閉ではございません)。フタにはアンパンマンの顔がレリーフになっているので、お子様が飲んでいる時も視線の先にアンパンマン!直径6mmまでの市販のストローが使用できます。4色4柄なのでお子様が飽きません。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンでお友達やご兄弟とシェアしても楽しいです。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質ポリプロピレン 寸法(mm)80×80×90H サイズS 容量(mL)180 質量(g)87 タイプアンパンマン ストローカップT
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする