ニトムズ
ニトムズの 建築用テープ
ニトムズの すきま/水とりテープ
すきまテープS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
20
注文コード
28745625
品番
HH0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途
すきま風・ほこりの侵入防止に。
仕様
徳用ロング 厚手
幅(mm)
30
厚さ(mm)
20
色
グレー
長さ(m)
4
主な用途
隙間用
使用場所
屋内用