アンパンマン クリアストローマグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745649 品番KK-308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンパンマンと一緒にお子様のストロートレーニング。しっかり持てて安全な両手ハンドル付きです。安心ロック…お出かけ中などカバンの中などで誤って開くことを防ぎます。ワンタッチオープン…プッシュボタンの下側を押すだけで開きます。やわらかストロー…口あたりの良い、やわらかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。中が見やすくて残容量が分かります。ガラスみたいな透明感のトライタン樹脂を使用しています。洗いやすくて組み立て簡単です。日本製で安心です。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事! 材質ボトル:PCT(飽和ポリエステル樹脂)、ハンドル・フタ・ボタン:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、パッキン・ストロー:シリコーンゴム、軸ピン:ステンレス 寸法(mm)110×80×150H 容量(mL)300 質量(g)110 タイプクリアストローマグ
注意
※本品は完全密封ではありません。携帯する場合、斜めや横にしたり、振動を加えると漏れる場合がありますので、ポリ袋などに入れてください。※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。※赤ちゃんは思わぬ行動をすることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする