曜日別特売
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650

DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650
DPS7000BB プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 28745650

プレミアムセーフNEXTPLUS(ネクストプラス)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き>

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
容量(L)64
質量(kg)140
ベージュ×ベージュ
内容量1台注文コード28745650品番DPS7000BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)514×550×714有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×320×530容量(L)64ベージュ×ベージュ付属品スライドレール式引出し、強化ガラス製棚板1質量(kg)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×550×714適合サイズA4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×530引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック耐火時間90分サービス分類組立・設置・取付
取扱説明書:取扱説明書(4.07MB)
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80kg以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg 以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡、*101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする