LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の 串・ハケ
LEC(レック)の ハケ
油ひき棒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28745859
品番
K-399
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途
油ひきに
材質
本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿
寸法(mm)
Φ40×80H
色
レッド
質量(g)
22
タイプ
ハケの長さ調節可能
注意
※使い始めのうちはケバがでることがありますが、使用上問題はありません。洗う場合は、洗浄後充分に乾かしてからご使用ください。