油ひき

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28745868 品番 K-787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

フタの開閉がワンタッチなので、手を汚さず、フタの置き場所に困りません。油の量が調節できるバネ付きです。分解して洗えるので衛生的です。使いやすいコンパクトサイズ。油引き棒付きです。油引き棒はハケの長さが調節できます。

用途油ひきに 仕様油引き棒付 材質本体:AS樹脂、フタ・中ブタ:ポリプロピレン、スプリング・底板:ステンレス鋼、油ひき棒:ポリプロピレン・綿・アルミニウム 寸法(mm)90×75×110H レッド 質量(g)87 タイプフタの開閉がワンタッチ
注意
※火のそばに置かないでください。※食器洗い機や食器乾燥機に入れないでください。※油引き棒は使い始めのうちはケバがでることがありますが使用上問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20086045
2022-03-21
用途:
料理

蓋が取れやすいの難点ですがまあまあ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする