3WAY 親子ブラシ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745965 品番S00045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥525
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりの赤カビ(ピンク汚れ)等のお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です。

用途浴室掃除用 材質本体・小ブラシ柄・ブラシ:ポリプロピレン、毛:(親)ポリプロピレン・(子)ポリプロピレン 寸法(mm)210×70×100H レッド 質量(g)177 タイプ赤カビ用
注意
※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※本品は浴室清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。※キズつきやすいものには使用しないでください。※落ちにくい汚れには、浴室用中性洗剤を使用していただくと効果的です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28745965 S00045 54588548 S01250 激落ち黒カビくん 3WAY親子ブラシ LEC(レック) 激落ち黒カビくん 3WAY親子ブラシ LEC(レック) 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28745965
2024-08-05
用途:
風呂掃除
株式会社川田商会 協栄自工 様

思ったより大きかったです。
これでも固めなのかもしれませんが、思ったより柔らかかったです。
地域柄か水栓等のメッキにカルキが付くので、もっと固い物を望んでいました。
なかなか固いブラシに出会えません。

対象商品:
28745965
2022-12-15
用途:
風呂の洗い場の床掃除
その他業種

ブラシの形状やしなり具合がよく、平面でも目地部もストレスなく掃除できます。排水口などの狭所のぬめり、赤カビも付属の赤ブラシでキレイに取れます。

対象商品:
20085862
2022-04-12
用途:
お風呂場で
サービス業

お風呂場の床掃除にごしごし使っています。髪の毛も先端ですくって取れるしまぁまぁ使い勝手いいです。

2019-03-16
用途:
お風呂の床掃除用

大ブラシの毛がバラバラになり、毛が手に刺さって弱りました。親ブラシと子ブラシの収まりもずれて来て、パカパカいっています。
数年使ったオーエのから買い換えでしたが、残念ながら半年も持たず買い換えます。次回のリピートはないです。

対象商品:
20085862
2017-12-05
用途:
釜のこびりついた汚れ落とし

ホームセンターでいつも探して買っていたのですが、ここにあって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20085862
2017-01-14
用途:
お風呂の掃除

意外と大きいので、力を入れやすいですが、青い部分が少したわむのが使いにくいかな・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする