激落ちくん吸水クロス(3枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード28745974 品番S00095
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カビの予防には「水滴除去」が効果的。カビの原因となる水滴を、超吸水パワーで素早く簡単に除去する。浴槽や浴室壁、洗面台の水滴をしっかり吸収 フローリングワイパーなどに取り付ければ、天井など高い場所にもご使用できる。

用途浴槽や浴室壁、洗面台の水滴に。 仕様クロス、カビ予防 材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5% 寸法(mm)300×200 質量(g)54 タイプ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする