ビデオカメラ PowerShot V10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28746106 品番 PSV10(SL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。
さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ
わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。
※microSDカード、内蔵バッテリー含む。
高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載
ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。
さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン
操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。
自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ
広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。
※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。
充実した動画機能
肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4
美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。
シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。
陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。
※1 2023年5月11日時点。
※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。
※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。
※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。
※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。
専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1
専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3
※1 2023年5月11日時点。
※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。
※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。

付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0 仕様映像エンジン:DIGIC X シルバー 質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211 電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3 有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万 記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード 焦点距離(mm)(35mm判換算)(約) 動画時:19相当、静止画時:18相当 動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。 液晶モニター2.0型/約46万ドット 画質4K/FHD 手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。 デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0x RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電用ACアダプターは付属しておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする