透明体検出光電センサTRU-C23PA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(1)ライトオン、(2)ダークオン 注文コード28746474 品番TRU-C23PA-TMK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は出力など4種類から選べます 他の種類を見る

革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。
外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。
検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。
Ecolab認定、IO-Link標準対応

用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出 出力(1)ライトオン、(2)ダークオン センサータイプリフレクタ 検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる) 接続方法PVCケーブル 2m 保護等級IP67 光源UV LED 275nm 感度調整方法ティーチボタン 材質(ハウジング)ABS 材質(検出面)PMMA 極性NPN ハウジング(mm)H30×W10×D20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする