※使用例

CX 角形せんたくネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28746665 品番 W-452
参考基準価格(税別)¥501 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途衣類・バスタオル洗いに 寸法(mm)500×500 サイズ特大 質量(g)70 タイプ角型 目の粗さ細目 混率(%)ポリエステル100(ネット) 使用の目安ブラウス:5枚くらい、セーター、トレーナー:2枚くらい、バスタオル:3枚くらい、ズボン:3本くらい
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
ドクターコートの洗濯に使用

大きく使いやすい。ただ、ジッパーの取っ手がカバーより大きく他の洗濯ものを傷つけそう。取っ手カバーがもう少し大きくするか工夫がほしい。

対象商品:
20158355
2020-09-09
用途:
大物の洗濯
吉田建材 様

革ツナギの洗濯に使用 革ツナギが入るので洗濯機で洗えて楽

対象商品:
20158355
2018-04-27
用途:
実験

実験に使用しております。網目も細かくて良い商品ですが価格がさらに下がると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする