※使用例

W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726 W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726 W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726 W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726 W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726 W-282 CX 角形せんたくネット LEC(レック) 28746726

CX 角形せんたくネット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ特大 注文コード28746726 品番W-282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥466
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途衣類・バスタオル洗いに 材質ネット:ポリエステル100% 寸法(mm)500×500 サイズ特大 質量(g)59 タイプ角型 目の粗さ粗目 使用の目安Yシャツ・ブラウス:4枚くらい、ズボン:2本くらい、バスタオル:3枚くらい
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28746726 W-282 28746437 W-442 HLa角型洗濯ネット LEC(レック) HLa角型洗濯ネット LEC(レック) 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
ドクターコートの洗濯に使用

大きく使いやすい。ただ、ジッパーの取っ手がカバーより大きく他の洗濯ものを傷つけそう。取っ手カバーがもう少し大きくするか工夫がほしい。

対象商品:
20158355
2020-09-09
用途:
大物の洗濯
吉田建材 様

革ツナギの洗濯に使用 革ツナギが入るので洗濯機で洗えて楽

対象商品:
20158355
2018-04-27
用途:
実験

実験に使用しております。網目も細かくて良い商品ですが価格がさらに下がると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする