FUKUTOKU(福徳産業)
Cドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組(10双)
1双
1組(10双)
サイズ
L
L
M
S
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
28747277
品番
#40-10P
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプのすべり止め手袋。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
純綿
色
白
質量(g)
40(1双)
質量(g/ダース)
480
ゲージ数
10
機能
吸湿性
入数(双)
10
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応