#370 てくびショート薄手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 28747408

#370 てくびショート薄手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 28747408
#370 てくびショート薄手すべり止め FUKUTOKU(福徳産業) 28747408

てくびショート薄手すべり止め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
質量(g/ダース)456
内容量1双注文コード28747408品番#370
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209円となります。
参考基準価格(税別)¥215販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

吸湿性が良く、軽作業に適した手首の短いタイプのすべり止め手袋。

サイズL全長(cm)20中指長(cm)8手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質純綿質量(g)38質量(g/ダース)456ゲージ数10機能吸湿性入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする