リンテック21
リンテック21の 運搬機器
リンテック21の 運搬台車
リンテック21の 運搬台車用部品・オプション
台車荷落下防止 WKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28747515
品番
WK205
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
台車に載せた荷物の落下防止
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置
ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック
荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質
PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)
約87×112×175
質量(g)
約500
ベルト長さ(mm)
約5000
耐荷重(kg)
200以下
範囲(mm)
背板幅取付範囲:100〜150
構成
本体×1、取説×1
アズワン品番
65-8892-32