#759 のびのびキャラッテ FUKUTOKU(福徳産業) 28747539

#759 のびのびキャラッテ FUKUTOKU(福徳産業) 28747539
#759 のびのびキャラッテ FUKUTOKU(福徳産業) 28747539

のびのびキャラッテ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(すべり止め)こぐまピンク
内容量1双注文コード28747539品番#759
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋。

サイズフリー全長(cm)19中指長(cm)7手の平幅(cm)9手のひらまわり(cm)18材質綿・ポリウレタン質量(g)38質量(g/ダース)456ゲージ数10入数(双)1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)こぐまピンクRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする