FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
のびのびキャラッテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28747557
品番
#759
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、すべり止めを絵柄にした遊び心の手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
綿・ポリウレタン
色
白
質量(g)
38
質量(g/ダース)
456
ゲージ数
10
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
あひるいレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応