高階救命器具
高階救命器具の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
高階救命器具の 面ファスナー
高階救命器具の 結束用
ロッドベルト(3本セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
28747655
品番
BSJ-RodBelt
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
従来のベルクロに比較して糸くずが絡みにくいものを使用しています。
ロッドをまとめ、保護するクッション性の高いクロロプレン素材を採用しました。
ロッドに限らず、様々な物を固定するのにも便利です。
セット内容
Sサイズ×2本、Mサイズ×1本
色
Black
ベルト幅(mm)
S:30、M:50
ベルト長さ(m)
S:280、M:330