ガーデントワイライト 追加用単品 ACコントローラースタンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28747865 品番GT-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガーデントワイライトシリーズのACコントローラースタンド
ACコントローラーを高さを出して設置できます
上部フックの滑り止めで段差に引掛けることも可能
スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう
この商品はガーデントワイライト専用です

用途ガーデントワイライト専用ACコントローラースタンド。玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質スチール、ゴム 質量(kg)0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×6×46.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする