ラクラクバルサン ダニよけ霧

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28748075 品番C01158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペットや畳、ベッド下に潜むダニ対策に。布団・枕など寝具にも使用できます。
バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。
30分の閉め切りでOK!
マンション・アパートに最適。
植物・精密機器にカバー不要。
火災警報器に反応しません。(使用方法に従ってお使いの場合/ガス警報器には反応することがあります)

用途屋内塵性ダニ類の忌避 シリーズバルサン 時間お部屋を閉め切る時間:30分(噴射時間 :約 1分半) 有効成分フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ダニ 有効期間1ヶ月 使用量6〜10畳(10〜17m2)に1個 入数46.5g×1個 利用場所屋内
注意
※定められた使用方法、使用量を厳守してください。
※本品は可燃性ガスを使用しているので、火気には充分注意し、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーター等は必ず消し、ガスの元栓は閉めてください。
※ガス警報器は噴射ガスに反応することがあります。集合住宅等の集中管理方式のガス警報器の場合は、住宅管理者に連絡して使用してください。警報器に覆いなどをした場合には、絶対にとり忘れないようにして、必ず元に戻してください。
※薬剤が皮膚についた場合は石けんと水で充分に洗ってください。また、目に入った場合は直ちに水でよく洗い流してください。
※本品は床面中央に置き、必ず立てた状態で使用してください。
※ボタンを押すと同時に上方へ薬剤が噴射するので、顔を近づけないように注意してください。
※食器等に直接薬剤がかかった場合は水で洗い流してから使用してください。
※自動車内では使用しないでください。
※缶周辺に薬剤が飛散した場合は、速やかに拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする