谷村実業
谷村実業の プランター・鉢
谷村実業の 鉢・プランター・ポット
谷村実業の プランター
2CONNECT ラタン調プランターボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28748215
品番
TAN-7001
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デンマーク企画(ベトナム製)のおしゃれなラタン調プランターボックスです。
用途
プランター
材質
構造部材:銅(亜鉛メッキ)、ラタン部/プランター:ポリエチレン
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約830×295×1305
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646