SMZ-CPUF-1700 Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業 28748520

SMZ-CPUF-1700 Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業 28748520
SMZ-CPUF-1700 Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業 28748520
SMZ-CPUF-1700 Intel CPU対応反り防止フレーム 親和産業 28748520

Intel CPU対応反り防止フレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個付属品T20ドライバー、取扱説明書注文コード28748520品番SMZ-CPUF-1700
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
12世代以降のIntel CPUの基板やヒートスプレッダの変形問題を解決するための独自設計フレーム
常温環境だけでなく、-196℃前後に達する液体窒素冷却でのテストも行い剛性と性能向上幅
最大5℃の温度低下と10~50MHzの限界クロック向上
極限まで性能を追求したいユーザーに
マザーボード標準のCPU固定金具(ILM)を本フレームに置換することにより、CPUの反りをぼぼゼロまで抑え込む
CPUクーラーとの密着度を高め、冷却性能を最大限引き出すことが可能
実機テストを繰り返し、未固定時に近いベストの状態を実現
実機にてCPUの表面24点を測定し、他社同等品より優れた平面度誤差を確認

付属品T20ドライバー、取扱説明書材質アルミ (アルマイト加工)寸法(mm)53.4×70.2×5.6質量(g)約24
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする