曜日別特売
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019

P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019
P037TI リストレストパッド(L) REDRAGON(レッドラゴン) 28749019

リストレストパッド(L)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28749019品番P037TI
参考基準価格(税別)¥1,703販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フルキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。
長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。
蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。

ブラック質量(g)2026寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×20×73材質(表面)PURoHS指令(10物質対応)対応材質(台座)ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする