特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。