机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm〜43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。