GROOVY
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
3
1.8
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28749265
品番
GR-USB2-EXA30BK
参考基準価格(税別)
¥619
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
お手持ちのUSB製品のケーブルが短い時に便利です。
最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。
高耐久樹脂製のシールドケーブルを採用しています
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB A(メス) - USB A(オス)
対応
USB2.0準拠
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
シールド
高耐久樹脂製
オス形状
USB A
メス形状
USB A
変換タイプ
オス - メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。