極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 モバイル機器とモニタの接続に最適です。
これまでコードが邪魔だったが、短いコードでスッキリさせることができました
短くてもよく曲がって、機器の間にすっぽり収まった。20cmを使用したが、長さの選択にだけかなり考慮した。動作は問題ない。