極細HDMIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28749317 品番 HD0504
参考基準価格(税別)¥636 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
モバイル機器とモニタの接続に最適です。

質量(g)15 コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル長(cm)約50 ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28749274
2024-09-09
用途:
テレビとの接続
製造業

これまでコードが邪魔だったが、短いコードでスッキリさせることができました

対象商品:
28749299
2024-01-28
用途:
配線の改善
こば歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

短くてもよく曲がって、機器の間にすっぽり収まった。20cmを使用したが、長さの選択にだけかなり考慮した。動作は問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする