極細HDMIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28749509 品番 HD1004D
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。

質量(g)23 コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(下L型 オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル長(cm)約100 ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル、L型 変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28749484
2024-09-09
用途:
テレビとの接続
製造業

狭い空間で接続したかった。いろいろ探してようやくここで見つけることができ、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする