サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28749597 品番K4-BK
参考基準価格(税別)¥3,085 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドフロー型CPUクーラー
6mm径ヒートパイプ採用
TDP 230W対応
冷却性能を追求した渾身の自信作
大口径130mmファンとで大風量と高静圧を実現
ハイパフォーマンスファンが風量と静圧を大幅に向上
設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティヒートパイプ」により最高の熱交換パフォーマンスを発揮
PC Cooler社の第3世代ダイレクトタッチテクノロジーにより即座に熱を伝達
高性能シリコングリス「GT-3」付属
EP表面加工技術や放熱コーティングを施したアルミニウム製フィン採用
フルメタル製ブリッジリテンション採用
ソケット毎に色分けされた、分かりやすい樹脂製スペーサー

寸法(mm)搭載ファン:130×130×厚さ25 質量(g)713(付属ファン含む) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×156×75(奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 回転数ファン:400〜1600rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1700/1200/115X、AMD:AM4/AM5 ノイズレベル18〜29dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 動作電圧(V)7.5〜13.2 DC
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする