ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798

ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798
ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798
ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798
ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798
ADMGLOR3 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン 28749798

磁気スイッチ付LEDモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個LED色オレンジ注文コード28749798品番ADMGLOR3
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。
直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。
磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。
ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。
空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。
電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。
カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。

寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10LED色オレンジ保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万入数3個入り
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする