真鍮フック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)約1 注文コード28749965 品番DK-410141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利

用途フックとして。 材質真鍮 種類S字フック大 耐荷重(kg)約1 寸法(縦×横)(cm)11.5×5.5
注意
※使う中で色が深まりくすみが出たり、黒ずんだり、水分に触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生まれたり、経年変化のある製品です。
※また、製造や保管、お届けまでの過程の環境により、色味に個体差も生じます。予めご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする