be worth style(ビーワーススタイル)
be worth style(ビーワーススタイル)の 内装商品
be worth style(ビーワーススタイル)の 吊り金具
be worth style(ビーワーススタイル)の Sカン・S字フック
真鍮フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
約2
注文コード
28749974
品番
DK-410142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利
用途
フックとして。
材質
真鍮
種類
S字フックひねり
耐荷重(kg)
約2
寸法(縦×横)(cm)
7×3.5
注意
※使う中で色が深まりくすみが出たり、黒ずんだり、水分に触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生まれたり、経年変化のある製品です。
※また、製造や保管、お届けまでの過程の環境により、色味に個体差も生じます。予めご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。