CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー グランドリクライニングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750026
品番
UC-1852
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな組立式チェア。
座ったままで角度調節可能。
収納袋はフレームに取り付け可能。
便利なサイドポケット付き。
材質
構造部材:アルミニウム合金、表面加工:アルマイト、張り材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1750
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×690〜890×660〜820
収納寸法(mm)
160×160×長さ490
座面高(cm)
15