CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グランドローベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28750035
品番
UC-1854
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
座面が低いので空間が広く感じられる。
丈夫で軽量なロースタイルベンチ。
折りたたみ防止用のロック機能付き。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
色
オリーブ
質量(g)
3600
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1025×560×560
収納寸法(mm)
1025×480×厚さ85