UC-1705 シャルマン ラウンジチェアミニ CAPTAIN STAG 28750060

 

UC-1705 シャルマン ラウンジチェアミニ CAPTAIN STAG 28750060
UC-1705 シャルマン ラウンジチェアミニ CAPTAIN STAG 28750060

シャルマン ラウンジチェアミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28750060品番UC-1705
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

組立簡単。
便利なカップホルダー付き。
子供から大人まで座れるチェア。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部=ウレタンフォームカーキ質量(g)1400耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×400×520収納寸法(mm)130×130×長さ600座面高(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする