セット内容本体1、ジョイントパイプ4、サイドテーブル2、ツールハンガー1、ランタンハンガー1、棚網1
材質甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(g)6700
耐荷重(kg)天板:20(均等)、サイドテーブル:各10、ランタンハンガー:1、ツールハンガー:0.5
テーブル寸法(mm)900×450×905・855・805、【サイドテーブル】435×350×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1540×470×1630
収納寸法(mm)460×130×465