UF-0031 ウインドブレイク カセットコンロ CAPTAIN STAG 28750148 UF-0031 ウインドブレイク カセットコンロ CAPTAIN STAG 28750148

ウインドブレイク カセットコンロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28750148 品番UF-0031
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

風に強い風防機能付きカセットコンロ。風に強く安定した火力で野外料理が楽しめます。
ご家庭でも使用できます。防災用や緊急時にも便利です。
専用ケース付きで持ち運び収納に便利。
小型のクッツカーも載せやすいX型ゴトク。
圧力感知安全装置搭載。
脱着簡単マグネット方式
2.2kw1900kcal/h

仕様ジュニア 材質本体・風防・汁受け:アルミダイカスト、バーナー・遮熱プレート:ステンレス鋼、ボンベカバー:アルミニウム合金、ゴトク:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂 質量(g)2300(コンロ本体:約1300g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×188×110 使用時間250g:約90分(容器1本) 火力(kcal)1900(2.2kW) ガス消費量(g/h)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする