CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
Easy アルミケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28750279
品番
UH-4123
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ち運びに便利な熱伝導に優れたアルミ製ケットル。硬質アルマイト加工クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
アルミニウム(硬質アルマイト加工)(底の厚さ0.8mm)、つまみ・取っ手・金具:ステンレス鋼、カバー:シリコーン
質量(g)
220
製品サイズ(mm)
180×164×高さ92(本体のみ)
満水容量(L)
1.5(適正容量:1100ml)