ヌードルインマグ450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28750428 品番 UE-3568
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

細型タイプのカップ麺、カップスープやカップの味噌汁などを入れて熱々のまま使用出来ます。※サイズ、形状により使用出来ない物もございます。
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ。
持ち手ハンドル付きなので飲みやすく、食べやすい。
傾けると自動で開く専用フタ付きでオフィス使用時にもゴミが入りにくい。

材質飲み口栓:ポリプロピレン、本体内側・外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) オリーブドラブ 容量(mL)450(飲み口栓使用時330) 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×き97(本体93)×110(本体100) 本体内寸法(mm)上部86(下部68)×深さ90 保温効力(℃)71以上(飲み口栓使用時)・41(本体のみ)(一時間) 保冷効力(℃)9以下(飲み口栓使用時)・10以下(本体のみ)(一時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする