CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
焚火ゴトク ソロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28751024
品番
UG-3301
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソロタイプの焚き火台用のゴトク。
丈夫で錆びにくいステンレス製。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
耐荷重(kg)
5
ワイヤー径(Φmm)
4
取付可能寸法(mm)
奥行290以内
製品サイズ(mm)
300×75